イトーキ
イトーキの 椅子
イトーキの ミーティングチェア
ミーティングチェアLKキャスター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
06720184
品番
KLK-162GB-W4N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
不要時はスタッキングして省スペース収納できるミーティングチェア。キャスター付で楽に移動できますので、打ち合わせスペースや研修室などさまざまな空間でご利用いただけます。
色(張地)
ディープブルー
色(脚部)
ミディアムグレー
座高(mm)
425
材質
脚/スチールパイプ粉体塗装、背・座/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪
質量(kg)
6.3
タイプ
キャスター付
本体質量(kg)
6.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×540×825
座面高さ(mm)
425
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×540×825
注意
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。ご了承ください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません