KLK-162GB-W4T1 ミーティングチェアLKキャスター付 イトーキ 06720193

ミーティングチェアLKキャスター付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード06720193 品番KLK-162GB-W4T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不要時はスタッキングして省スペース収納できるミーティングチェア。キャスター付で楽に移動できますので、打ち合わせスペースや研修室などさまざまな空間でご利用いただけます。

色(張地)ブラック 色(脚部)ミディアムグレー 座高(mm)425 材質脚/スチールパイプ粉体塗装、背・座/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪 質量(kg)6.3 タイプキャスター付 本体質量(kg)6.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×540×825 座面高さ(mm)425 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×540×825
注意
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。ご了承ください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする