クレトム
ビニール手袋サーモ発泡腕カバー付Lサイズ
軽くて柔らかい内面発泡層が手の温もりをキープ。
腕カバー付きで作業に最適。
仕様
腕カバー付
材質
塩化ビニール樹脂
寸法(mm)
230×670
色
ブルー
サイズ
L
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06721383
DA-32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください