引張スプリング(22-0320~22-2254)

引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254) - サミニ
(30件のレビュー)
フック形状逆丸フック材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
386件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
初張力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0731779222-03201袋(4個)1030.250.0870.108
オープン
769
846(税込)
当日出荷
0731780822-03211袋(4個)1530.250.0420.108
オープン
769
846(税込)
当日出荷
0731781722-03221袋(4個)2030.250.0270.108
オープン
799
879(税込)
当日出荷
0731782622-03231袋(4個)2530.250.0200.108
オープン
859
945(税込)
当日出荷
0731783522-03241袋(4個)3030.250.0160.108
オープン
899
989(税込)
当日出荷
0731784422-03301袋(4個)1030.30.2140.245
オープン
769
846(税込)
当日出荷
0731785322-03311袋(4個)1530.30.1080.245
オープン
769
846(税込)
当日出荷
0731786222-03321袋(4個)2030.30.0710.245
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731787822-03331袋(4個)2530.30.0530.245
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731788722-03341袋(4個)3030.30.0430.245
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731789622-03401袋(4個)1030.40.9980.824
オープン
769
846(税込)
当日出荷
0731790522-03411袋(4個)1530.40.4890.824
オープン
799
879(税込)
当日出荷
0731791422-03421袋(4個)2030.40.3330.824
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731792322-03431袋(4個)2530.40.2470.824
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731793222-03441袋(4個)3030.40.20.824
オープン
939
1,033(税込)
6日以内出荷
返品不可
0731794822-03501袋(4個)1030.451.841.42
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731795722-03511袋(4個)1530.450.9411.42
オープン
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
0731796622-03521袋(4個)2030.450.6321.42
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731797522-035201袋(4個)103.50.260.0790.094
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731798422-035211袋(4個)153.50.260.0340.094
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731799322-035221袋(4個)203.50.260.0220.094
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731800222-035231袋(4個)253.50.260.0160.094
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
0731801822-035241袋(4個)303.50.260.0130.094
オープン
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
0731802722-03531袋(4個)2530.450.4761.42
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731803622-035301袋(4個)103.50.350.3570.325
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731804522-035311袋(4個)153.50.350.1610.325
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
0731805422-035321袋(4個)203.50.350.1040.325
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731806322-035331袋(4個)253.50.350.0770.325
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731807222-035341袋(4個)303.50.350.060.325
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731808822-03541袋(4個)3030.450.3821.42
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731809722-035411袋(4個)153.50.450.6040.948
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731810622-035421袋(4個)203.50.450.3930.948
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731811522-035431袋(4個)253.50.450.2910.948
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731812422-035441袋(4個)303.50.450.2310.948
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731813322-035511袋(4個)153.50.51.0711.493
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731814222-035521袋(4個)203.50.50.6951.493
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731815822-035531袋(4個)253.50.50.5151.493
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731816722-035541袋(4個)303.50.50.4091.493
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731817622-04201袋(4個)1540.30.0520.098
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731818522-04211袋(4個)2040.30.0320.098
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
0731819422-04221袋(4個)2540.30.0230.098
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731820322-04231袋(4個)3040.30.0180.098
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731821222-04241袋(4個)4040.30.0130.098
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731822822-04301袋(4個)1540.40.2290.461
オープン
859
945(税込)
当日出荷
0731823722-04311袋(4個)2040.40.1450.461
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731824622-04321袋(4個)2540.40.1030.461
オープン
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731825522-04331袋(4個)3040.40.0820.461
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731826422-04341袋(4個)4040.40.0570.461
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731827322-04401袋(4個)1540.50.7561.13
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
0731828222-04411袋(4個)2040.50.4711.13
オープン
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: トラクターの整地キャリア
自営その他業種

整地キャリアの純正スプリングは高価なので自由長、線径、外径を調べこの商品を購入することにしました。今のところ機能は果たしているのですが、フック部から折損することがあるので様子を見ていきます。フック部が丸ではなくストレート(自分で曲げる)があればいいですね。

2025-04-22
用途: 窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばね外形及びフック部分の向きがちがいましたが、取り付けることができ修理できました。

1が参考にしています
2025-05-07
用途: 旧車のクーリングダクト用として
UEMマリンテクノ

旧車のクーリングダクトの動作用として使用しました。
純正が廃盤になっているので、同等サイズが購入出来るので大助かりです。

2025-04-18
用途: 窓シャッターの内鍵のばね破損修理
その他業種

ばねのフック部分の向きが違いましたが、取り付けができたので使用しました。

対象商品 : 07320906
2023-01-31
用途: 運搬車のスタート起動時の引っ張りスプリング破損代替えに使用。
農・林・水産業

破損したスピンリグと同等品ではありませんが、代替え品として充分使用出来ましたので、非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07320346
2023-02-23
用途: 工作用
製造業

圧縮ばねを探していたのですが目的の寸法のものが無く、引張ばねを伸ばして使用しました。丁度良い寸法のものができました。

対象商品 : 07321353
2022-12-02
用途: 自動車リフトの転落防止板のスライド部のリターンに使用です

使用していると たまにスライド板がッズレてきます この状態は内部2本掛けのスプリング折れの症状ですので メーカー手配だと一か月ほどかかるのですが すぐ入手できるので助かります。

対象商品 : 07318334
2022-10-28
用途: アルミサッシのクレシェントの内部のスプリング補修

問題なくはまりました。1個しか要らなかったのですが、4個組なので3個余っています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする