楽のこ170

楽のこ170 - 天寿楽のこ170 - 天寿
(4件のレビュー)

適度に腰のあるしなやかな鋸刃は、折れにくく抜群の使い心地です。
果樹剪定からガーデニングまで幅広く使用可能!
替刃式なので経済的です。

刃渡り(mm)170全長(mm)375、(収納時)210質量(g)140ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06744045170
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剪定鋸天寿
天寿 剪定鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744045
2022-04-12
用途: 剪定作業、枝落とし
農・林・水産業

270の天寿ノコも使っております。よく切れますが、もう少し1サイズが長いほうが(210)、天寿ノコの良さが出ると思います。

2020-09-26
用途: リンゴ剪定用
サービス業

刃が適度に薄く切り口が非常にキレイで切れ味も良い。コンパクトに折りたため重宝している。

対象商品 : 06744045
2019-09-16
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

切れ味抜群で、また切り口も綺麗です。また注文します。

対象商品 : 06744045
2021-08-07
用途: 庭木剪定時
その他業種

ノコの柄が小さくスペースが狭い枝と枝の隙間などに歯が入り切りやすいです。2本目の使用ですが、1本目は折りたたみスイッチの部分が破損しました。1年位でしたので思ったよりも弱い印象があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする