曜日別特売

鞘入り剪定鋸 厚手 替刃

鞘入り剪定鋸 厚手 替刃 - 天寿
(2件のレビュー)
刃渡り(mm)365ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.8切り幅(mm)1.10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06744158365
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

剪定鋸天寿
天寿 剪定鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06744158
2019-10-14
用途: 梅公園の選定
壮瞥のよろず屋サービス業

刃渡りが長いのはとても使いやすいです。0.6mmの薄手を果樹剪定に使います。林内のツタ切りには、細いツタは刈り払い機で切りますし、太いのだけノコで切ることから、中厚もしくは厚手がよいでしょう。切れ味は素晴らしいです。

対象商品 : 06744158
2016-09-29
用途: よく乾燥した材木(桧角材、赤松集成材)の荒切断
製造業

普通の替刃鋸の柄に取り付け試験的に使用。
本来剪定用で、360mm超の鋸では薄いめ。切り幅1ミリ強、意外に早く綺麗に切れ、挽いた感じ軽くて楽。5本パック等の品揃えあればまた買いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする