耐熱用ばね

耐熱用ばね - サミニ耐熱用ばね - サミニ耐熱用ばね - サミニ耐熱用ばね - サミニ

耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。

ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07502723TS0611060.6
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07502732TS0622060.6
オープン3,490
3,490
3,839(税込)
当日出荷
07502748TS0811080.8
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
07502757TS0822080.8
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
07502766TS10115101
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07502775TS10230101
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
07502784TS10345101
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07502793TS12115121.2
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
07502802TS12230121.2
オープン4,998
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り4点です
07502818TS16120161.6
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
07502827TS16240161.6
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07502836TS16360161.6
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502845TS20125202
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
07502854TS20250202
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502863TS25130252.5
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502872TS25260252.5
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502888TS30135303
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
07502897TS30260303
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする