曜日別特売

【レンタル】小型水分・湿度計

【レンタル】小型水分・湿度計 - グラフテック(GRAPHTEC)

体積含水率、電気伝導度、温度を簡単測定!
データロガー「midi LOGGER GL220」に簡単接続・簡単操作!水分センサは物質に含まれる水分の割合(含水率)を測定するセンサで、農業分野をはじめ建築土木、食品業界、環境分野の研究等様々な分野でこれまでにも幅広く使用されております。

仕様
【電気特性 】体積含有率(VWC)、電気伝導度(EC)、温度 (℃)
【測定ケーブル】センサ本体は専用コネクタ付 WD-3-GLC(グラフテック計測器用専用ケーブル)を使用
【供給電源/消費電流(+9V供給時) 】グラフテック計測器よりDC+5.0V/40mA(typ)
測定範囲
体積含有率(VWC):絶乾(0%)~ 飽和(100%)、電気伝導度(EC):0~7mS/cm、温度 (℃):-10~50℃
質量(g)
280 (40 + 240)(本体重量+ケーブル重量)
精度
体積含有率(VWC):±3% F.S(VWC 0~50%時) ±10% F.S(VWC 50~100%時)、電気伝導度(EC):±5% F.S、温度 (℃):±1℃
アナログ出力
体積含有率(VWC):0~1V、電気伝導度(EC):0~1V、温度 (℃):0~1.2V
外寸法(mm)
L(120)×W(36)×H(12)(ケーブル部除く)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06767093WD3-WET-5EG+5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767102WD3-WET-5EG+10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767118WD3-WET-5EG+15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767127WD3-WET-5EG+30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06767136WD3-WET-5EG+延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33114805WD3-WET-5EG+延長4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする