曜日別特売

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
本品は手掛かりがあります。

材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08518344HH-JW70-BL10.533818.5適応板厚0.8~1.2:28.5、適応板厚1.4~1.8:29.3、適応板厚2~2.4:30704347
320
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518353HH-JW70-IV10.533818.5適応板厚0.8~1.2:28.5、適応板厚1.4~1.8:29.3、適応板厚2~2.4:30704347
320
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
08518362HH-JW90-BL1134422.9適応板厚0.8~1.2:34.5、適応板厚1.4~1.8:35.3、適応板厚2~2.4:36906367
350
339
373(税込)
当日出荷
08518378HH-JW90-IV1134422.9適応板厚0.8~1.2:34.5、適応板厚1.4~1.8:35.3、適応板厚2~2.4:36906367
350
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
08518387HH-JW110-BL11.53.55026.8適応板厚0.8~1.2:40.5、適応板厚1.4~1.8:41.3、適応板厚2~2.4:421108389
400
399
439(税込)
当日出荷
08518396HH-JW110-IV11.53.55026.8適応板厚0.8~1.2:40.5、適応板厚1.4~1.8:41.3、適応板厚2~2.4:421108389
400
399
439(税込)
当日出荷
08518405HH-JW140-BL11.53.56437.8適応板厚0.8~1.2:54.5、適応板厚1.4~1.8:55.3、適応板厚2~2.4:56140109115
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518414HH-JW140-IV11.53.56437.8適応板厚0.8~1.2:54.5、適応板厚1.4~1.8:55.3、適応板厚2~2.4:56140109115
450
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 古い自家用車のサンルーフの天井内装の手掛けとして使用
サービス業

古いクルマのサンルーフ用天井内装の樹脂製手掛けが経年劣化でパリパリボロボロになり純正部品が出ないこともありこれで代用しました。
純正のものより少し大きく形状も違いますが何とか収めることが出来ました。
商品説明に製品寸法に加え下穴寸法も一緒に掲載いただけると有難いです。
下穴寸法はメーカーHPで検索出来ますがひと手間かかるのでw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする