ガラスエッジプロテクター

ガラスエッジプロテクター - LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクター - LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクター - LAMP(スガツネ工業)ガラスエッジプロテクター - LAMP(スガツネ工業)
(21件のレビュー)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。

付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質ポリカーボネート(PC)クリアー種類エッジシールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ガラス厚に合わせてお選びください。
定尺3000 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ガラス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08523734GP-0630008.8101.26
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
08523743GP-08300011.5121.48
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
車上渡し
08523752GP-10300013.7131.510
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
車上渡し
08523768GP-12300016.3141.712
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
車上渡し
08523777GP-15300019.5151.815
2,410
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08523768
2023-10-10
用途: 自動ドアの合わせ面
株式会社全日本検査技術その他業種

自動ドアの合わせ面に付いているエッジプロテクターが劣化で割れてしまったので交換部品として購入しました。
ポリカーボネートで強い為、合わせた長さで切断するのが大変でした。
交換後は綺麗なので、交換していない2重扉のもう一方が逆に目立ちます。

対象商品 : 08523743
2023-09-28
用途: ショーケース角の保護材として。
サービス業

角のカケが発生しなにかないかと探していたところ、この商品を見つけました。
ガラスにぴったり合い満足していますが透明なのでカケたところが透けてしまい
摺りガラスみたいな感じが欲しかったです。

対象商品 : 08523768
2022-11-20
用途: 自動ドアの内側のカバー
卸売・小売業

表面が非常に滑らかでGOODです。もう一方の自動ドア用にリピートする予定です。

対象商品 : 08523768
2022-11-17
用途: 自動ドアの内側のカバー
卸売・小売業

表面が非常に滑らかでGOODです。もう一方の自動ドア用にリピートする予定です。

対象商品 : 08523768
2022-06-20
用途: 指詰防止、空調ロス回避
株式会社エーエスエー建設業・工事業

柔らかく曲面にも設置でき、とても重宝しました。
同素材でカラーがあれば用途が広がります。
ご考察ください。

対象商品 : 08523734
2022-05-16
用途: ショップの硝子パーテション小口保護(メンテナンス工事)
建設業・工事業

要求内容に対しての情報が良かった。
少量対応が助かった。

対象商品 : 08523752
2021-04-02
用途: ガラス加工
建設業・工事業

梱包も丁重、発送も早くとても良かったです。
また機会があれば利用したいです。

対象商品 : 08523768
2020-11-03
用途: アクリル板の固定を兼ねて
医療・福祉・介護関連業

厚さ5ミリほどの、2枚のアクリル板に、絵を挟み込んでディスプレイしようと思いました。ところが、中央付近はたわんで隙間が空いてしまいます。このプロテクターを使って周囲を止めたところ、ずれもなくきれいに挟み込むことができました。見た目も良いです。切るのはカッターで切れ目を入れて、外側にゆっくり折り曲げると、綺麗に切れます。滑りが良いので入れるのは簡単ですが、逆に縁だけを持ちますと、プロテクターが外れてしまいますので注意が必要です。見た目も良く、扱いも簡単なので良かったです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする