曜日別特売

デザインハンドルMDH型

デザインハンドルMDH型 - LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型 - LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型 - LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型 - LAMP(スガツネ工業)

ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。
炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。
パイプ単体での販売も可能です。
同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。

高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
注意
ブラケットとパイプは別品番です。それぞれ仕様を指定し、合わせてご注文ください。
ブラケットは2ヶ(1セット)単位での販売です。
全12種類を絞り込む
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
材質
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08517757MDH-PS1921個256226192ステンレス鋼(SUS304)384
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
08517766MDH-PS3501個414384350ステンレス鋼(SUS304)727
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517775MDH-PS5001個564534500ステンレス鋼(SUS304)1050
3,850
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517784MDH-PS8001個864834800ステンレス鋼(SUS304)1700
5,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517793MDH-PS12001個126412341200ステンレス鋼(SUS304)2570
8,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517802MDH-PC1921個256226192炭素繊維強化プラスチック(CFRP)70
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517818MDH-PC3501個414384350炭素繊維強化プラスチック(CFRP)132
25,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08517827MDH-PC5001個564534500炭素繊維強化プラスチック(CFRP)191
36,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517836MDH-PC8001個864834800炭素繊維強化プラスチック(CFRP)309
55,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517845MDH-PC12001個126412341200炭素繊維強化プラスチック(CFRP)467
85,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
08517732MDH-BS1セット(2個)---亜鉛合金(ZDC)1010
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08517748MDH-BF1個---亜鉛合金(ZDC)1122
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08517732MDH-BS13974811MDH-BSMDH-BS デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BS LAMP(スガツネ工業) 13974811デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BSLAMP(スガツネ工業)1個
11,980
税込13,178
重複の為
08517748MDH-BF13974856MDH-BFMDH-BF デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BF LAMP(スガツネ工業) 13974856デザインハンドル MDH型(ブラケット) MDH-BFLAMP(スガツネ工業)1個
12,980
税込14,278
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする