LAMP(スガツネ工業)
点検ロック MS705型
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
幅広い板厚に適応します。
鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上
(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
材質
(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
内容量
1個
注意
※キー別売りです
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鍵
適合板厚(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08520444
MS705-2
(穴形状)ダブルビット
1~8
80
¥
740
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520453
MS705-3
(穴形状)三角
1~8
75
¥
740
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520462
MS705H62-2
(穴形状)ダブルビット
1~52
170
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08520478
MS705H62-3
(穴形状)三角
1~52
170
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください