パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け

パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け - LAMP(スガツネ工業)

トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9内容量1個
注意
可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
HG-PA200型とHG-PA201型では対応する扉の重心位置が異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08525283HG-PA200-15486-094215±10%
15,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08525292HG-PA200-20486-095120±10%
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08525308HG-PA200-25486-096925±10%
17,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする