曜日別特売

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。
ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。

材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
別売品のH型ワッシャーは厚さ0.2 mmです。ご利用の際は適応総板厚に加えて設計してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08519577294-9302-00-00055
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする