LAMP(スガツネ工業)
ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途
衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など
材質
(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM)
仕様
使用温度:0 ℃~50 ℃
質量(g)
270
種類
平蝶番型
仕上
(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック
推奨ねじ
M5 バインドねじ
トルク値N・m(kgf・cm)
9.0(91.8)
内容量
1個
注意
低温域では作動トルクが低下します。
振動が少ない場所でご使用ください。
ヘクサロビュラ穴付ボルトはトルク調整用ではありません。締めたりゆるめたりしないでください。
フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
施工時はトルク機構ユニット(オス)を固定側、クラッチ機構ユニット(メス)を可動側に取付けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08521144
HG-TQA90-A
60
77.5
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08521153
HG-TQA90-B
60
77.5
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型
参考になった
参考になった