曜日別特売

ウォーム減速機 LMH-B

ウォーム減速機 LMH-B - シグマー技研
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
減速比
質量(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07054005LMH-B-50-1010848-33377
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054014LMH-B-50-1515848-33387
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054023LMH-B-50-2020848-33397
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07054032LMH-B-50-3030848-33407
30,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054048LMH-B-50-4040848-33417
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07054057LMH-B-50-5050848-33427
30,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07054066LMH-B-50-6060848-33437
30,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07054075LMH-B-60-1010848-334410
39,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054084LMH-B-60-1515848-334510
39,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054093LMH-B-60-2020848-334610
38,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054102LMH-B-60-3030848-334710
38,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054118LMH-B-60-4040848-334810
38,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054127LMH-B-60-5050848-334910
38,200
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054136LMH-B-60-6060848-335010
38,200
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07054145LMH-B-70-1010848-335114
53,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054154LMH-B-70-1515848-335214
53,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054163LMH-B-70-2020848-335314
51,700
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054172LMH-B-70-3030848-335414
51,700
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054188LMH-B-70-4040848-335514
51,700
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054197LMH-B-70-5050848-335614
51,700
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054206LMH-B-70-6060848-335714
51,700
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054215LMH-B-80-1010848-335820
76,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054224LMH-B-80-1515848-335920
76,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054233LMH-B-80-2020848-336020
74,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07054242LMH-B-80-3030848-336120
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054258LMH-B-80-4040848-336220
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054267LMH-B-80-5050848-336320
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07054276LMH-B-80-6060848-336420
74,600
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07053795LMH-B-100-1010848-331636
123,200
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053804LMH-B-100-1515848-331736
123,200
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053813LMH-B-100-2020848-331836
121,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053822LMH-B-100-3030848-331936
121,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053838LMH-B-100-4040848-332036
121,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053847LMH-B-100-5050848-332136
121,700
91,980
101,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
07053856LMH-B-100-6060848-332236
121,700
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053865LMH-B-120-1010848-332359
255,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053874LMH-B-120-1515848-332459
255,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053883LMH-B-120-2020848-332559
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053892LMH-B-120-3030848-332659
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053908LMH-B-120-4040848-332759
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053917LMH-B-120-5050848-332859
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053926LMH-B-120-6060848-332959
244,600
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053935LMH-B-135-1010848-333080
349,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053944LMH-B-135-1515848-333180
349,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053953LMH-B-135-2020848-333280
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053962LMH-B-135-3030848-333380
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053978LMH-B-135-4040848-333480
338,600
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053987LMH-B-135-5050848-333580
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07053996LMH-B-135-6060848-333680
338,600
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする