曜日別特売

ウォーム減速機 LMV-A

ウォーム減速機 LMV-A - シグマー技研
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
減速比
質量(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07055475LMV-A-50-1010848-34847
34,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055484LMV-A-50-1515848-34857
34,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055493LMV-A-50-2020848-34867
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055502LMV-A-50-3030848-34877
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055518LMV-A-50-4040848-34887
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055527LMV-A-50-5050848-34897
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055536LMV-A-50-6060848-34907
32,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055545LMV-A-60-1010848-349110
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055554LMV-A-60-1515848-349210
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055563LMV-A-60-2020848-349310
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07055572LMV-A-60-3030848-349410
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055588LMV-A-60-4040848-349510
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055597LMV-A-60-5050848-349610
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055606LMV-A-60-6060848-349710
41,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055615LMV-A-70-1010848-349814
61,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055624LMV-A-70-1515848-349914
61,400
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055633LMV-A-70-2020848-350014
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055642LMV-A-70-3030848-350114
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055658LMV-A-70-4040848-350214
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055667LMV-A-70-5050848-350314
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055676LMV-A-70-6060848-350414
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055685LMV-A-80-1010848-350520
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07055694LMV-A-80-1515848-350620
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07055703LMV-A-80-2020848-350720
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055712LMV-A-80-3030848-350820
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055728LMV-A-80-4040848-350920
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055737LMV-A-80-5050848-351020
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07055746LMV-A-80-6060848-351120
76,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
07055265LMV-A-100-1010848-346339
127,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055274LMV-A-100-1515848-346439
127,600
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055283LMV-A-100-2020848-346539
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055292LMV-A-100-3030848-346639
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055308LMV-A-100-4040848-346739
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055317LMV-A-100-5050848-346839
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055326LMV-A-100-6060848-346939
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055335LMV-A-120-1010848-347062
276,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055344LMV-A-120-1515848-347162
276,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055353LMV-A-120-2020848-347262
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055362LMV-A-120-3030848-347362
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055378LMV-A-120-4040848-347462
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055387LMV-A-120-5050848-347562
265,500
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055396LMV-A-120-6060848-347662
265,500
229,800
252,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055405LMV-A-135-1010848-347782
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055414LMV-A-135-1515848-347882
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055423LMV-A-135-2020848-347982
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055432LMV-A-135-3030848-348082
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055448LMV-A-135-4040848-348182
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055457LMV-A-135-5050848-348282
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07055466LMV-A-135-6060848-348382
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする