ウォーム減速機 LMV-D

ウォーム減速機 LMV-D - シグマー技研
変速機タイプウォームギア取付方式脚取付種類減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全49種類を絞り込む
減速比
質量(kg)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07056945LMV-D-50-1010848-36317
34,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056954LMV-D-50-1515848-36327
34,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056963LMV-D-50-2020848-36337
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056972LMV-D-50-3030848-36347
32,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056988LMV-D-50-4040848-36357
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056997LMV-D-50-5050848-36367
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057006LMV-D-50-6060848-36377
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057015LMV-D-60-1010848-363810
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057024LMV-D-60-1515848-363910
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057033LMV-D-60-2020848-364010
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057042LMV-D-60-3030848-364110
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057058LMV-D-60-4040848-364210
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057067LMV-D-60-5050848-364310
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057076LMV-D-60-6060848-364410
41,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057085LMV-D-70-1010848-364514
61,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
07057094LMV-D-70-1515848-364614
61,400
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057103LMV-D-70-2020848-364714
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057112LMV-D-70-3030848-364814
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057128LMV-D-70-4040848-364914
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057137LMV-D-70-5050848-365014
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057146LMV-D-70-6060848-365114
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057155LMV-D-80-1010848-365220
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057164LMV-D-80-1515848-365320
78,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057173LMV-D-80-2020848-365420
76,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057182LMV-D-80-3030848-365520
76,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057198LMV-D-80-4040848-365620
76,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057207LMV-D-80-5050848-365720
76,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07057216LMV-D-80-6060848-365820
76,900
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
07056735LMV-D-100-1010848-361039
127,600
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056744LMV-D-100-1515848-361139
127,600
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056753LMV-D-100-2020848-361239
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056762LMV-D-100-3030848-361339
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056778LMV-D-100-4040848-361439
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056787LMV-D-100-5050848-361539
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056796LMV-D-100-6060848-361639
126,300
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056805LMV-D-120-1010848-361762
276,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056814LMV-D-120-1515848-361862
276,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056823LMV-D-120-2020848-361962
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056832LMV-D-120-3030848-362062
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056848LMV-D-120-4040848-362162
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056857LMV-D-120-5050848-362262
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056866LMV-D-120-6060848-362362
265,500
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056875LMV-D-135-1010848-362482
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056884LMV-D-135-1515848-362582
369,900
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056893LMV-D-135-2020848-362682
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056902LMV-D-135-3030848-362782
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056918LMV-D-135-4040848-362882
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056927LMV-D-135-5050848-362982
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07056936LMV-D-135-6060848-363082
359,500
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする