曜日別特売

中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB

中空軸フランジ取付形減速機 TMHFB - シグマー技研
ブレーキブレーキ付軸配置中空軸内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
60種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07058047TMHFB-02-50.2三相550/60フランジ取付
84,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057934TMHFB-02-100.2三相1050/60フランジ取付
83,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057968TMHFB-02-150.2三相1550/60フランジ取付
83,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07057986TMHFB-02-200.2三相2050/60フランジ取付
83,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058013TMHFB-02-250.2三相2550/60フランジ取付
83,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058022TMHFB-02-300.2三相3050/60フランジ取付
83,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058038TMHFB-02-400.2三相4050/60フランジ取付
87,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058056TMHFB-02-500.2三相5050/60フランジ取付
87,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058065TMHFB-02-600.2三相6050/60フランジ取付
94,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
07058074TMHFB-02-800.2三相8050/60フランジ取付
102,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057943TMHFB-02-1000.2三相10050/60フランジ取付
102,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057952TMHFB-02-1200.2三相12050/60フランジ取付
102,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057977TMHFB-02-1600.2三相16050/60フランジ取付
107,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07057995TMHFB-02-2000.2三相20050/60フランジ取付
107,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058004TMHFB-02-2400.2三相24050/60フランジ取付
107,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058196TMHFB-04-50.4三相550/60フランジ取付
111,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058083TMHFB-04-100.4三相1050/60フランジ取付
107,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058117TMHFB-04-150.4三相1550/60フランジ取付
107,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058135TMHFB-04-200.4三相2050/60フランジ取付
107,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058162TMHFB-04-250.4三相2550/60フランジ取付
110,100
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058178TMHFB-04-300.4三相3050/60フランジ取付
110,100
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058187TMHFB-04-400.4三相4050/60フランジ取付
114,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058205TMHFB-04-500.4三相5050/60フランジ取付
114,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058214TMHFB-04-600.4三相6050/60フランジ取付
122,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058223TMHFB-04-800.4三相8050/60フランジ取付
135,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058092TMHFB-04-1000.4三相10050/60フランジ取付
135,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058108TMHFB-04-1200.4三相12050/60フランジ取付
135,100
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058126TMHFB-04-1600.4三相16050/60フランジ取付
158,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058144TMHFB-04-2000.4三相20050/60フランジ取付
158,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058153TMHFB-04-2400.4三相24050/60フランジ取付
158,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
07058345TMHFB-08-5-三相550/60フランジ取付
104,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058232TMHFB-08-10-三相1050/60フランジ取付
98,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058266TMHFB-08-15-三相1550/60フランジ取付
98,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058284TMHFB-08-20-三相2050/60フランジ取付
98,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058318TMHFB-08-25-三相2550/60フランジ取付
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058327TMHFB-08-30-三相3050/60フランジ取付
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058336TMHFB-08-40-三相4050/60フランジ取付
113,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058354TMHFB-08-50-三相5050/60フランジ取付
113,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058363TMHFB-08-60-三相6050/60フランジ取付
117,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058372TMHFB-08-80-三相8050/60フランジ取付
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058248TMHFB-08-100-三相10050/60フランジ取付
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058257TMHFB-08-120-三相12050/60フランジ取付
123,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058275TMHFB-08-160-三相16050/60フランジ取付
164,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058293TMHFB-08-200-三相20050/60フランジ取付
164,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058302TMHFB-08-240-三相24050/60フランジ取付
164,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058494TMHFB-15-5-三相550/60フランジ取付
160,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058388TMHFB-15-10-三相1050/60フランジ取付
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058415TMHFB-15-15-三相1550/60フランジ取付
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058433TMHFB-15-20-三相2050/60フランジ取付
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
07058467TMHFB-15-25-三相2550/60フランジ取付
155,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする