曜日別特売

USB1.8A 1口付きフレキイルミ

USB1.8A 1口付きフレキイルミ - カシムラUSB1.8A 1口付きフレキイルミ - カシムラUSB1.8A 1口付きフレキイルミ - カシムラ
(1件のレビュー)

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。
ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。
自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。
フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。
USBポートは最大出力1.8A。

定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22フレキ長(mm)100定格出力(A)1.8(5V)内容量1個
注意
※DC12V専用となります。
充電ケーブルは付属しておりません。各端末機器メーカーの純正USBケーブルをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08517136KX-178
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08517136
2021-05-10
用途: シガーライターに取り付け
金融・保険業

シガーライターに取り付けたら車のヒューズが切れるし本体は熱くなり発火しそう当然イルミネーションは点かない
最低の商品です。
車両火災にならずに良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする