RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS545~ オリエンタルモーター

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42 内容量1台
お気に入りに追加
168件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07326497 RKS545AAD 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
57,300
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326506 RKS545AAD-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
59,800
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326515 RKS545AAD-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
59,800
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326524 RKS545AAD-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
59,800
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326533 RKS545AAD-FC10LA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326542 RKS545AAD-FC10LA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326558 RKS545AAD-FC10LA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326567 RKS545AAD-FC10LA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326576 RKS545AAD-FC10RA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326585 RKS545AAD-FC10RA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326594 RKS545AAD-FC10RA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326603 RKS545AAD-FC10RA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326612 RKS545AAD-FC20LA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326628 RKS545AAD-FC20LA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
42日以内出荷

返品不可
07326637 RKS545AAD-FC20LA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326646 RKS545AAD-FC20LA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326655 RKS545AAD-FC20RA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326664 RKS545AAD-FC20RA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326673 RKS545AAD-FC20RA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326682 RKS545AAD-FC20RA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326698 RKS545AAD-FC30LA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326707 RKS545AAD-FC30LA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326716 RKS545AAD-FC30LA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326725 RKS545AAD-FC30LA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326734 RKS545AAD-FC30RA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326743 RKS545AAD-FC30RA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326752 RKS545AAD-FC30RA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326768 RKS545AAD-FC30RA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326777 RKS545AAD-FC7.2LA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326786 RKS545AAD-FC7.2LA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326795 RKS545AAD-FC7.2LA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326804 RKS545AAD-FC7.2LA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326813 RKS545AAD-FC7.2RA 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,300
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326822 RKS545AAD-FC7.2RA-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326838 RKS545AAD-FC7.2RA-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326847 RKS545AAD-FC7.2RA-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
90,800
88,980
97,878 (税込)
12日以内出荷

返品不可
07326856 RKS545AAD-PS10 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
86,400
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326865 RKS545AAD-PS10-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07326874 RKS545AAD-PS10-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07326883 RKS545AAD-PS10-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
07326892 RKS545AAD-PS5 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
86,400
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326908 RKS545AAD-PS5-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326917 RKS545AAD-PS5-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326926 RKS545AAD-PS5-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326935 RKS545AAD-PS7.2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
86,400
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326944 RKS545AAD-PS7.2-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326953 RKS545AAD-PS7.2-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326962 RKS545AAD-PS7.2-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
88,900
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326978 RKS545ACD 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
57,300
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07326987 RKS545ACD-1 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
59,800
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする