RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS566~ オリエンタルモーター

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60 内容量1台
お気に入りに追加
104件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07330898 RKS566AAD 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
62,000
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330907 RKS566AAD-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330916 RKS566AAD-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
45日以内出荷

返品不可
07330925 RKS566AAD-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330934 RKS566AAD-PS10 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330943 RKS566AAD-PS10-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330952 RKS566AAD-PS10-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330968 RKS566AAD-PS10-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330977 RKS566AAD-PS5 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330986 RKS566AAD-PS5-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07330995 RKS566AAD-PS5-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331004 RKS566AAD-PS5-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331013 RKS566AAD-PS7.2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331022 RKS566AAD-PS7.2-1 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331038 RKS566AAD-PS7.2-2 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331047 RKS566AAD-PS7.2-3 電磁ブレーキ無 100/120 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
39日以内出荷

返品不可
07331056 RKS566ACD 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
62,000
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331065 RKS566ACD-1 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331074 RKS566ACD-2 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331083 RKS566ACD-3 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
64,600
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331092 RKS566ACD-PS10 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331108 RKS566ACD-PS10-1 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331117 RKS566ACD-PS10-2 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331126 RKS566ACD-PS10-3 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331135 RKS566ACD-PS5 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331144 RKS566ACD-PS5-1 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331153 RKS566ACD-PS5-2 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331162 RKS566ACD-PS5-3 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331178 RKS566ACD-PS7.2 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
97,500
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331187 RKS566ACD-PS7.2-1 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331196 RKS566ACD-PS7.2-2 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331205 RKS566ACD-PS7.2-3 電磁ブレーキ無 200/240 片軸シャフト
100,000
99,980
109,978 (税込)
46日以内出荷

返品不可
07331214 RKS566BAD 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
62,300
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331223 RKS566BAD-1 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
64,800
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331232 RKS566BAD-2 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
64,800
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331248 RKS566BAD-3 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
64,800
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331257 RKS566BAD-PS10 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
97,700
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331266 RKS566BAD-PS10-1 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331275 RKS566BAD-PS10-2 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331284 RKS566BAD-PS10-3 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331293 RKS566BAD-PS5 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
97,700
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331302 RKS566BAD-PS5-1 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331318 RKS566BAD-PS5-2 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331327 RKS566BAD-PS5-3 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331336 RKS566BAD-PS7.2 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
97,700
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331345 RKS566BAD-PS7.2-1 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331354 RKS566BAD-PS7.2-2 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331363 RKS566BAD-PS7.2-3 電磁ブレーキ無 100/120 両軸シャフト
100,200
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331372 RKS566BCD 電磁ブレーキ無 200/240 両軸シャフト
62,300
61,980
68,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
07331388 RKS566BCD-1 電磁ブレーキ無 200/240 両軸シャフト
64,800
63,980
70,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする