RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS569~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07331932RKS569AAD電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
62,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07331948RKS569AAD-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
07331957RKS569AAD-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07331966RKS569AAD-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07331975RKS569ACD電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
62,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07331984RKS569ACD-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07331993RKS569ACD-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332002RKS569ACD-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
65,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332018RKS569BAD電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332027RKS569BAD-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332036RKS569BAD-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332045RKS569BAD-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332054RKS569BCD電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332063RKS569BCD-1電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332072RKS569BCD-2電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332088RKS569BCD-3電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
65,500
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332097RKS569MAD電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
85,400
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332106RKS569MAD-1電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332115RKS569MAD-2電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332124RKS569MAD-3電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332133RKS569MCD電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
85,400
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332142RKS569MCD-1電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332158RKS569MCD-2電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332167RKS569MCD-3電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
87,900
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
07332176RKS569RAD2電磁ブレーキ無100/120エンコーダ付
71,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
07332185RKS569RAD2-1電磁ブレーキ無100/120エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07332194RKS569RAD2-2電磁ブレーキ無100/120エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07332203RKS569RAD2-3電磁ブレーキ無100/120エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07332212RKS569RCD2電磁ブレーキ無200/240エンコーダ付
71,500
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
07332228RKS569RCD2-1電磁ブレーキ無200/240エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
07332237RKS569RCD2-2電磁ブレーキ無200/240エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
07332246RKS569RCD2-3電磁ブレーキ無200/240エンコーダ付
75,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする