曜日別特売

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~

RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS599~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)内容量1台
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07335292RKS599AAD電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
73,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335308RKS599AAD-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335317RKS599AAD-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335326RKS599AAD-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335335RKS599AAD-PS10電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335344RKS599AAD-PS10-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335353RKS599AAD-PS10-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335362RKS599AAD-PS10-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335378RKS599AAD-PS5電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335387RKS599AAD-PS5-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335396RKS599AAD-PS5-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335405RKS599AAD-PS5-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335414RKS599AAD-PS7.2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335423RKS599AAD-PS7.2-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335432RKS599AAD-PS7.2-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335448RKS599AAD-PS7.2-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335457RKS599ACD電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
73,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335466RKS599ACD-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335475RKS599ACD-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335484RKS599ACD-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
75,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335493RKS599ACD-PS10電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335502RKS599ACD-PS10-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335518RKS599ACD-PS10-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335527RKS599ACD-PS10-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335536RKS599ACD-PS5電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335545RKS599ACD-PS5-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335554RKS599ACD-PS5-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335563RKS599ACD-PS5-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335572RKS599ACD-PS7.2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
117,700
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335588RKS599ACD-PS7.2-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335597RKS599ACD-PS7.2-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335606RKS599ACD-PS7.2-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
120,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335615RKS599BAD電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
74,000
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335624RKS599BAD-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
76,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335633RKS599BAD-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
76,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335642RKS599BAD-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
76,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335658RKS599BAD-PS10電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
118,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335667RKS599BAD-PS10-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335676RKS599BAD-PS10-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335685RKS599BAD-PS10-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335694RKS599BAD-PS5電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
118,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335703RKS599BAD-PS5-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335712RKS599BAD-PS5-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335728RKS599BAD-PS5-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335737RKS599BAD-PS7.2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
118,300
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335746RKS599BAD-PS7.2-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335755RKS599BAD-PS7.2-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335764RKS599BAD-PS7.2-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
120,800
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335773RKS599BCD電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
74,000
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07335782RKS599BCD-1電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
76,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする