曜日別特売

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS591~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07344654RKS5913AA電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
72,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344663RKS5913AA-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344672RKS5913AA-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
07344688RKS5913AA-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344697RKS5913AC電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
72,200
69,980
76,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
07344706RKS5913AC-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344715RKS5913AC-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344724RKS5913AC-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
74,700
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344733RKS5913BA電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
73,100
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344742RKS5913BA-1電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344758RKS5913BA-2電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344767RKS5913BA-3電磁ブレーキ無100/120両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344776RKS5913BC電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
73,100
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344785RKS5913BC-1電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344794RKS5913BC-2電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344803RKS5913BC-3電磁ブレーキ無200/240両軸シャフト
75,600
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344812RKS5913MA電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
97,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344828RKS5913MA-1電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344837RKS5913MA-2電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344846RKS5913MA-3電磁ブレーキ付100/120片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344855RKS5913MC電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
97,500
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344864RKS5913MC-1電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344873RKS5913MC-2電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344882RKS5913MC-3電磁ブレーキ付200/240片軸シャフト
100,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする