曜日別特売

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~

RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS596~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)内容量1台
全264種類を絞り込む
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
264種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07344898RKS596AA電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
62,300
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344907RKS596AA-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
07344916RKS596AA-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344925RKS596AA-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344934RKS596AA-HS100電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
186,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344943RKS596AA-HS100-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344952RKS596AA-HS100-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344968RKS596AA-HS100-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344977RKS596AA-HS50電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
186,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344986RKS596AA-HS50-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07344995RKS596AA-HS50-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345004RKS596AA-HS50-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345013RKS596AA-PS25電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
121,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345022RKS596AA-PS25-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345038RKS596AA-PS25-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345047RKS596AA-PS25-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345056RKS596AA-PS36電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
121,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345065RKS596AA-PS36-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345074RKS596AA-PS36-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345083RKS596AA-PS36-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345092RKS596AA-PS50電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
121,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345108RKS596AA-PS50-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345117RKS596AA-PS50-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345126RKS596AA-PS50-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
124,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345135RKS596AA-TS10電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345144RKS596AA-TS10-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345153RKS596AA-TS10-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345162RKS596AA-TS10-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345178RKS596AA-TS20電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345187RKS596AA-TS20-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345196RKS596AA-TS20-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345205RKS596AA-TS20-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345214RKS596AA-TS3.6電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
82,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345223RKS596AA-TS3.6-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
49日以内出荷
返品不可
07345232RKS596AA-TS3.6-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345248RKS596AA-TS3.6-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345257RKS596AA-TS30電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
84,500
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345266RKS596AA-TS30-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345275RKS596AA-TS30-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345284RKS596AA-TS30-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
87,000
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345293RKS596AA-TS7.2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
82,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345302RKS596AA-TS7.2-1電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345318RKS596AA-TS7.2-2電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345327RKS596AA-TS7.2-3電磁ブレーキ無100/120片軸シャフト
85,300
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345336RKS596AC電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
62,300
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345345RKS596AC-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345354RKS596AC-2電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345363RKS596AC-3電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
64,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345372RKS596AC-HS100電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
186,800
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
07345388RKS596AC-HS100-1電磁ブレーキ無200/240片軸シャフト
189,300
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする