ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR46~

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR46~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーターモーター取付角寸法(mm)42内容量1台
420件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07363073AR46AA電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
59,200
取扱い終了
返品不可
07363082AR46AA-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
62,200
取扱い終了
返品不可
07363098AR46AA-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
62,200
取扱い終了
返品不可
07363107AR46AA-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
62,200
取扱い終了
返品不可
07363116AR46AA-H100電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
111,700
取扱い終了
返品不可
07363125AR46AA-H100-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363134AR46AA-H100-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363143AR46AA-H100-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363152AR46AA-H50電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
111,700
取扱い終了
返品不可
07363168AR46AA-H50-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363177AR46AA-H50-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363186AR46AA-H50-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
114,700
取扱い終了
返品不可
07363195AR46AA-N10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
91,200
取扱い終了
返品不可
07363204AR46AA-N10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363213AR46AA-N10-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363222AR46AA-N10-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363238AR46AA-N5電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
91,200
取扱い終了
返品不可
07363247AR46AA-N5-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363256AR46AA-N5-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363265AR46AA-N5-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363274AR46AA-N7.2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
91,200
取扱い終了
返品不可
07363283AR46AA-N7.2-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363292AR46AA-N7.2-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363308AR46AA-N7.2-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
94,200
取扱い終了
返品不可
07363317AR46AA-PS10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
82,200
取扱い終了
返品不可
07363326AR46AA-PS10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363335AR46AA-PS10-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363344AR46AA-PS10-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363353AR46AA-PS25電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
87,200
取扱い終了
返品不可
07363362AR46AA-PS25-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363378AR46AA-PS25-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363387AR46AA-PS25-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363396AR46AA-PS36電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
87,200
取扱い終了
返品不可
07363405AR46AA-PS36-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363414AR46AA-PS36-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363423AR46AA-PS36-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363432AR46AA-PS5電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
82,200
取扱い終了
返品不可
07363448AR46AA-PS5-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363457AR46AA-PS5-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363466AR46AA-PS5-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363475AR46AA-PS50電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
87,200
取扱い終了
返品不可
07363484AR46AA-PS50-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363493AR46AA-PS50-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363502AR46AA-PS50-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
90,200
取扱い終了
返品不可
07363518AR46AA-PS7電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
82,200
取扱い終了
返品不可
07363527AR46AA-PS7-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363536AR46AA-PS7-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363545AR46AA-PS7-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
85,200
取扱い終了
返品不可
07363554AR46AA-T10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
72,400
取扱い終了
返品不可
07363563AR46AA-T10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
75,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする