曜日別特売

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR69~

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR69~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーターモーター取付角寸法(mm)60内容量1台
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07372198AR69AA電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
64,500
取扱い終了
返品不可
07372207AR69AA-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372216AR69AA-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372225AR69AA-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372234AR69AA-PF10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,500
取扱い終了
返品不可
07372243AR69AA-PF10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372252AR69AA-PF10-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372268AR69AA-PF10-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372277AR69AA-PF20電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
119,500
取扱い終了
返品不可
07372286AR69AA-PF20-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372295AR69AA-PF20-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372304AR69AA-PF20-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372313AR69AA-PF40電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
119,500
取扱い終了
返品不可
07372322AR69AA-PF40-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372338AR69AA-PF40-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372347AR69AA-PF40-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372356AR69AA-PF5電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,500
取扱い終了
返品不可
07372365AR69AA-PF5-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372374AR69AA-PF5-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372383AR69AA-PF5-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372392AR69AC電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
64,500
取扱い終了
返品不可
07372408AR69AC-1電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372417AR69AC-2電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372426AR69AC-3電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372435AR69AC-PF10電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
106,500
取扱い終了
返品不可
07372444AR69AC-PF10-1電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372453AR69AC-PF10-2電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372462AR69AC-PF10-3電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372478AR69AC-PF20電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
119,500
取扱い終了
返品不可
07372487AR69AC-PF20-1電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372496AR69AC-PF20-2電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372505AR69AC-PF20-3電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372514AR69AC-PF40電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
119,500
取扱い終了
返品不可
07372523AR69AC-PF40-1電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372532AR69AC-PF40-2電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372548AR69AC-PF40-3電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
07372557AR69AC-PF5電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
106,500
取扱い終了
返品不可
07372566AR69AC-PF5-1電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372575AR69AC-PF5-2電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372584AR69AC-PF5-3電磁ブレーキ無200/230単相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372593AR69AS電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
64,500
取扱い終了
返品不可
07372602AR69AS-1電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372618AR69AS-2電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372627AR69AS-3電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
67,500
取扱い終了
返品不可
07372636AR69AS-PF10電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
106,500
取扱い終了
返品不可
07372645AR69AS-PF10-1電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372654AR69AS-PF10-2電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372663AR69AS-PF10-3電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
109,500
取扱い終了
返品不可
07372672AR69AS-PF20電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
119,500
取扱い終了
返品不可
07372688AR69AS-PF20-1電磁ブレーキ無200/230三相片軸シャフト
122,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする