曜日別特売

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR98~

ステッピングモーターユニットαSTEP高効率 ARシリーズ AC電源入力 パルス列入力タイプ AR98~ - オリエンタルモーター
種類ステッピングモーターモーター取付角寸法(mm)85(90)内容量1台
492件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
シャフト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07374718AR98AA電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
68,700
取扱い終了
返品不可
07374727AR98AA-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
71,700
取扱い終了
返品不可
07374736AR98AA-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
71,700
取扱い終了
返品不可
07374745AR98AA-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
71,700
取扱い終了
返品不可
07374754AR98AA-H100電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
181,700
取扱い終了
返品不可
07374763AR98AA-H100-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374772AR98AA-H100-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374788AR98AA-H100-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374797AR98AA-H50電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
181,700
取扱い終了
返品不可
07374806AR98AA-H50-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374815AR98AA-H50-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374824AR98AA-H50-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
184,700
取扱い終了
返品不可
07374833AR98AA-N10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
142,000
取扱い終了
返品不可
07374842AR98AA-N10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374858AR98AA-N10-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374867AR98AA-N10-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374876AR98AA-N25電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
153,100
取扱い終了
返品不可
07374885AR98AA-N25-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374894AR98AA-N25-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374903AR98AA-N25-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374912AR98AA-N36電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
153,100
取扱い終了
返品不可
07374928AR98AA-N36-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374937AR98AA-N36-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374946AR98AA-N36-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07374955AR98AA-N5電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
142,000
取扱い終了
返品不可
07374964AR98AA-N5-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374973AR98AA-N5-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374982AR98AA-N5-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07374998AR98AA-N50電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
153,100
取扱い終了
返品不可
07375007AR98AA-N50-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07375016AR98AA-N50-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07375025AR98AA-N50-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
156,100
取扱い終了
返品不可
07375034AR98AA-N7.2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
142,000
取扱い終了
返品不可
07375043AR98AA-N7.2-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07375052AR98AA-N7.2-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07375068AR98AA-N7.2-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
145,000
取扱い終了
返品不可
07375077AR98AA-PS10電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
103,700
取扱い終了
返品不可
07375086AR98AA-PS10-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,700
取扱い終了
返品不可
07375095AR98AA-PS10-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,700
取扱い終了
返品不可
07375104AR98AA-PS10-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,700
取扱い終了
返品不可
07375113AR98AA-PS25電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
115,700
取扱い終了
返品不可
07375122AR98AA-PS25-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375138AR98AA-PS25-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375147AR98AA-PS25-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375156AR98AA-PS36電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
115,700
取扱い終了
返品不可
07375165AR98AA-PS36-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375174AR98AA-PS36-2電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375183AR98AA-PS36-3電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
118,700
取扱い終了
返品不可
07375192AR98AA-PS5電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
103,700
取扱い終了
返品不可
07375208AR98AA-PS5-1電磁ブレーキ無100/115単相片軸シャフト
106,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする