クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズFLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ

クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズFLEX AC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ - オリエンタルモーター
種類スピードコントロールモーターシャフト形状片軸シャフト内容量1台
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07379636AZ46AAD電磁ブレーキ無100/120単相42
79,200
取扱い終了
返品不可
07379645AZ46AAD-1電磁ブレーキ無100/120単相42
82,200
取扱い終了
返品不可
07379654AZ46AAD-2電磁ブレーキ無100/120単相42
82,200
取扱い終了
返品不可
07379663AZ46AAD-3電磁ブレーキ無100/120単相42
82,200
取扱い終了
返品不可
07379672AZ46AAD-HP5電磁ブレーキ無100/120単相40
111,200
取扱い終了
返品不可
07379688AZ46AAD-HP5-1電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379697AZ46AAD-HP5-2電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379706AZ46AAD-HP5-3電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379715AZ46AAD-HP5F電磁ブレーキ無100/120単相40
110,200
取扱い終了
返品不可
07379724AZ46AAD-HP5F-1電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379733AZ46AAD-HP5F-2電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379742AZ46AAD-HP5F-3電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379758AZ46AAD-HP9電磁ブレーキ無100/120単相40
111,200
取扱い終了
返品不可
07379767AZ46AAD-HP9-1電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379776AZ46AAD-HP9-2電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379785AZ46AAD-HP9-3電磁ブレーキ無100/120単相40
114,200
取扱い終了
返品不可
07379794AZ46AAD-HP9F電磁ブレーキ無100/120単相40
110,200
取扱い終了
返品不可
07379803AZ46AAD-HP9F-1電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379812AZ46AAD-HP9F-2電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379828AZ46AAD-HP9F-3電磁ブレーキ無100/120単相40
113,200
取扱い終了
返品不可
07379837AZ46AAD-HS100電磁ブレーキ無100/120単相42
131,700
取扱い終了
返品不可
07379846AZ46AAD-HS100-1電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379855AZ46AAD-HS100-2電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379864AZ46AAD-HS100-3電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379873AZ46AAD-HS50電磁ブレーキ無100/120単相42
131,700
取扱い終了
返品不可
07379882AZ46AAD-HS50-1電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379898AZ46AAD-HS50-2電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379907AZ46AAD-HS50-3電磁ブレーキ無100/120単相42
134,700
取扱い終了
返品不可
07379916AZ46AAD-PS10電磁ブレーキ無100/120単相42
102,200
取扱い終了
返品不可
07379925AZ46AAD-PS10-1電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07379934AZ46AAD-PS10-2電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07379943AZ46AAD-PS10-3電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07379952AZ46AAD-PS25電磁ブレーキ無100/120単相42
107,200
取扱い終了
返品不可
07379968AZ46AAD-PS25-1電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07379977AZ46AAD-PS25-2電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07379986AZ46AAD-PS25-3電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07379995AZ46AAD-PS36電磁ブレーキ無100/120単相42
107,200
取扱い終了
返品不可
07380004AZ46AAD-PS36-1電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380013AZ46AAD-PS36-2電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380022AZ46AAD-PS36-3電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380038AZ46AAD-PS5電磁ブレーキ無100/120単相42
102,200
取扱い終了
返品不可
07380047AZ46AAD-PS5-1電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07380056AZ46AAD-PS5-2電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07380065AZ46AAD-PS5-3電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
07380074AZ46AAD-PS50電磁ブレーキ無100/120単相42
107,200
取扱い終了
返品不可
07380083AZ46AAD-PS50-1電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380092AZ46AAD-PS50-2電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380108AZ46AAD-PS50-3電磁ブレーキ無100/120単相42
110,200
取扱い終了
返品不可
07380117AZ46AAD-PS7.2電磁ブレーキ無100/120単相42
102,200
取扱い終了
返品不可
07380126AZ46AAD-PS7.2-1電磁ブレーキ無100/120単相42
105,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする