オリエンタルモーター
クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAC電源入力 パルス列入力タイプ
種類
スピードコントロールモーター
シャフト形状
片軸シャフト
内容量
1台
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07382838
AZ46AA
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥74,200
取扱い終了
返品不可
07382847
AZ46AA-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥77,200
取扱い終了
返品不可
07382856
AZ46AA-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥77,200
取扱い終了
返品不可
07382865
AZ46AA-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥77,200
取扱い終了
返品不可
07382874
AZ46AA-HP5
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥106,200
取扱い終了
返品不可
07382883
AZ46AA-HP5-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382892
AZ46AA-HP5-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382908
AZ46AA-HP5-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382917
AZ46AA-HP5F
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07382926
AZ46AA-HP5F-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07382935
AZ46AA-HP5F-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07382944
AZ46AA-HP5F-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07382953
AZ46AA-HP9
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥106,200
取扱い終了
返品不可
07382962
AZ46AA-HP9-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382978
AZ46AA-HP9-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382987
AZ46AA-HP9-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥109,200
取扱い終了
返品不可
07382996
AZ46AA-HP9F
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383005
AZ46AA-HP9F-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07383014
AZ46AA-HP9F-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07383023
AZ46AA-HP9F-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
40
¥108,200
取扱い終了
返品不可
07383032
AZ46AA-HS100
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥126,700
取扱い終了
返品不可
07383048
AZ46AA-HS100-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383057
AZ46AA-HS100-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383066
AZ46AA-HS100-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383075
AZ46AA-HS50
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥126,700
取扱い終了
返品不可
07383084
AZ46AA-HS50-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383093
AZ46AA-HS50-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383102
AZ46AA-HS50-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥129,700
取扱い終了
返品不可
07383118
AZ46AA-PS10
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07383127
AZ46AA-PS10-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383136
AZ46AA-PS10-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383145
AZ46AA-PS10-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383154
AZ46AA-PS25
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥102,200
取扱い終了
返品不可
07383163
AZ46AA-PS25-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383172
AZ46AA-PS25-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383188
AZ46AA-PS25-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383197
AZ46AA-PS36
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥102,200
取扱い終了
返品不可
07383206
AZ46AA-PS36-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383215
AZ46AA-PS36-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383224
AZ46AA-PS36-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383233
AZ46AA-PS5
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07383242
AZ46AA-PS5-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383258
AZ46AA-PS5-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383267
AZ46AA-PS5-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07383276
AZ46AA-PS50
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥102,200
取扱い終了
返品不可
07383285
AZ46AA-PS50-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383294
AZ46AA-PS50-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383303
AZ46AA-PS50-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥105,200
取扱い終了
返品不可
07383312
AZ46AA-PS7.2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07383328
AZ46AA-PS7.2-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ