オリエンタルモーター
クローズドループステッピングモーターユニットαSTEPアブソリュートセンサ搭載 AZシリーズFLEX DC電源入力 位置決め機能内蔵タイプ
種類
スピードコントロールモーター
電圧(V)
24/48
電源
直流
シャフト形状
片軸シャフト
内容量
1台
バスケットに入れる
160
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07397233
AZ46AKD
電磁ブレーキ無
42
¥66,200
取扱い終了
返品不可
07397242
AZ46AKD-1
電磁ブレーキ無
42
¥69,200
取扱い終了
返品不可
07397258
AZ46AKD-2
電磁ブレーキ無
42
¥69,200
取扱い終了
返品不可
07397267
AZ46AKD-3
電磁ブレーキ無
42
¥69,200
取扱い終了
返品不可
07397276
AZ46AKD-HP5
電磁ブレーキ無
42
¥98,200
取扱い終了
返品不可
07397285
AZ46AKD-HP5-1
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397294
AZ46AKD-HP5-2
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397303
AZ46AKD-HP5-3
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397312
AZ46AKD-HP5F
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397328
AZ46AKD-HP5F-1
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397337
AZ46AKD-HP5F-2
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397346
AZ46AKD-HP5F-3
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397355
AZ46AKD-HP9
電磁ブレーキ無
42
¥98,200
取扱い終了
返品不可
07397364
AZ46AKD-HP9-1
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397373
AZ46AKD-HP9-2
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397382
AZ46AKD-HP9-3
電磁ブレーキ無
42
¥101,200
取扱い終了
返品不可
07397398
AZ46AKD-HP9F
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397407
AZ46AKD-HP9F-1
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397416
AZ46AKD-HP9F-2
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397425
AZ46AKD-HP9F-3
電磁ブレーキ無
42
¥100,200
取扱い終了
返品不可
07397434
AZ46AKD-HS100
電磁ブレーキ無
42
¥118,700
取扱い終了
返品不可
07397443
AZ46AKD-HS100-1
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397452
AZ46AKD-HS100-2
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397468
AZ46AKD-HS100-3
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397477
AZ46AKD-HS50
電磁ブレーキ無
42
¥118,700
取扱い終了
返品不可
07397486
AZ46AKD-HS50-1
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397495
AZ46AKD-HS50-2
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397504
AZ46AKD-HS50-3
電磁ブレーキ無
42
¥121,700
取扱い終了
返品不可
07397513
AZ46AKD-PS10
電磁ブレーキ無
42
¥89,200
取扱い終了
返品不可
07397522
AZ46AKD-PS10-1
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397538
AZ46AKD-PS10-2
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397547
AZ46AKD-PS10-3
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397556
AZ46AKD-PS25
電磁ブレーキ無
42
¥94,200
取扱い終了
返品不可
07397565
AZ46AKD-PS25-1
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397574
AZ46AKD-PS25-2
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397583
AZ46AKD-PS25-3
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397592
AZ46AKD-PS36
電磁ブレーキ無
42
¥94,200
取扱い終了
返品不可
07397608
AZ46AKD-PS36-1
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397617
AZ46AKD-PS36-2
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397626
AZ46AKD-PS36-3
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397635
AZ46AKD-PS5
電磁ブレーキ無
42
¥89,200
取扱い終了
返品不可
07397644
AZ46AKD-PS5-1
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397653
AZ46AKD-PS5-2
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397662
AZ46AKD-PS5-3
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
07397678
AZ46AKD-PS50
電磁ブレーキ無
42
¥94,200
取扱い終了
返品不可
07397687
AZ46AKD-PS50-1
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397696
AZ46AKD-PS50-2
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397705
AZ46AKD-PS50-3
電磁ブレーキ無
42
¥97,200
取扱い終了
返品不可
07397714
AZ46AKD-PS7.2
電磁ブレーキ無
42
¥89,200
取扱い終了
返品不可
07397723
AZ46AKD-PS7.2-1
電磁ブレーキ無
42
¥92,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ