AutoブレインクリヤーEX

AutoブレインクリヤーEX - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

労働安全衛生法に基づいた、人と環境に優しい環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー(PRTR対応)
超高級仕上げタイプで肌伸びに優れている
肉持ち、仕上げ性に優れている
耐スリ傷性に優れている
塗装コストのパフォーマンスに優れている

用途自動車補修用、超高級ハイソリッドクリヤークリヤー指触乾燥時間(分)約10(20℃)塗装2~3回塗装(標準)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間ポリッシュ可能乾燥時間:3時間以上(20℃)又は60℃×20分危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※硬化剤は『Autoウレタン硬化剤』 希釈剤は『AutoウレタンシンナーECO』をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07323365100MG3
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07323365
2017-05-08
用途: トラック塗装

4日出荷とありますが、12日過ぎても商品が到着しません!作業が中断してます。
2度目の注文で商品の仕上がりは、とても満足ですが、納期短縮を望みます。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする