DNT(大日本塗料)
AutoウレタンシンナーECO
用途
自動車補修用ウレタン塗料の共通シンナー
危険物の類別
第四類
希釈率(%)
0~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
シンナ-
内容量
1缶(16L)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※希釈率は、塗装機・塗装設備によって異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
危険等級
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07323408
1ADWU
#100(10℃前後)
Ⅱ
第一石油類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07323417
1ADWV
#200(20℃前後)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07323426
1ADWW
#300(30℃前後)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07323435
1ADWZ
#400(40℃前後)
Ⅲ
第二石油類
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。