ツーキニスト

ツーキニスト - Panaracer(パナレーサー)
(3件のレビュー)

タイヤ内側のケーシング面をフラット加工した「ハイパーテックスケーシング」の採用により、リム打ちやサイドカットに対する耐パンク性能を向上させるとともに、チューブの摩擦によるパンクを防止。
コストバランスに優れた耐パンク強化アーバンタイヤ。
毎日の通勤・通学、フィットネスなどのデイリーユースに最適。

ケーシングHyperTexビードスチール内容量1本
全17種類を絞り込む
サイズ
ETRTO規格
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074078558W725-TKN-B4700×25C25-62225黒/黒350
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
074078648W728-TKN-B4700×28C28-62228黒/黒380
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
074078738W728-TKN-L4700×28C28-62228黒/青ライン410
4,300
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
074078828W728-TKN-R4700×28C28-62228黒/赤ライン410
4,300
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
074079168H265-TKN-B426×1.5037-55937黒/黒490
4,300
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
301577768W735-TKN-B4700×35C35-62235黒/黒550
4,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
074078988W728-TKN-W4700×28C28-62228黒/白ライン410
4,300
取扱い終了
返品不可
074079078W728-TKN-Y4700×28C28-62228黒/黄ライン410
4,300
取扱い終了
特別運賃
074079258H265-TKN-L426×1.50-37黒/青ライン510
3,972
取扱い終了
074079348H265-TKN-R426×1.50-37黒/赤ライン510
3,972
取扱い終了
074079438H265-TKN-W426×1.50-37黒/白ライン510
3,972
取扱い終了
074079528H265-TKN-Y426×1.50-37黒/黄ライン510
3,972
取扱い終了
074079688H261-TKN-B426×1.7542-55942黒/黒600
4,300
取扱い終了
特別運賃
074079778H261-TKN-L426×1.75-42黒/青ライン600
3,972
取扱い終了
074079868H261-TKN-R426×1.75-42黒/赤ライン600
3,972
取扱い終了
074079958H261-TKN-W426×1.75-42黒/白ライン600
3,972
取扱い終了
074080048H261-TKN-Y426×1.75-42黒/黄ライン600
3,972
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30157776
2020-10-27
用途: 自転車メンテナンス
製造業

信頼のパナレーサーで安心できます。電動自転車に使用しましたので、太めで乗り心地アップしながら、転がり抵抗は体感変化なしで、大満足です。

対象商品 : 30157776
2020-01-20
用途: タイヤ交換

通勤に使用。耐久性、寿命は通勤使用に最適だと思う。。

対象商品 : 07407864
2018-08-11
用途: タイヤ交換
製造業

息子の自転車のパンク頻度が高いので、購入しました。ホイールに入れるのに硬いので多少苦労しました。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする