曜日別特売

インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体

インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーター
内容量1台
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074273762IK6GN-SW20.006200/200/220/230三相60
7,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
074274643IK15A-SW20.015200/200/220/230三相70
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
074275954IK25A-UW20.025380/400/415三相80
9,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
074276044IK25A-UW2T20.025380/400/415三相80
13,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277175IK40A-UW20.04380/400/415三相90
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277265IK40A-UW2T20.04380/400/415三相90
14,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277355IK60A-UW20.06380/400/415三相90
14,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277445IK60A-UW2T20.06380/400/415三相90
17,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277535IK90A-UW20.09380/400/415三相90
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
074277625IK90A-UW2T20.09380/400/415三相90
19,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074278573IK15GN-SW20.015200/200/220/230三相70
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
074279884IK25GN-UW20.025380/400/415三相80
9,900
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
074279974IK25GN-UW2T20.025380/400/415三相80
13,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281035IK40GN-UW20.04380/400/415三相90
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281125IK40GN-UW2T20.04380/400/415三相90
14,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281285IK60GE-UW20.06380/400/415三相90
14,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281375IK60GE-UW2T20.06380/400/415三相90
17,200
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281465IK90GE-UW20.09380/400/415三相90
16,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
074281555IK90GE-UW2T20.09380/400/415三相90
19,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
074273853IK15A-AW2BJ---70
10,300
取扱い終了
返品不可
074273943IK15A-AW2BSJ---70
10,300
取扱い終了
返品不可
074274033IK15A-AW2BSU---70
10,300
取扱い終了
返品不可
074274123IK15A-AW2BU---70
10,300
取扱い終了
返品不可
074274283IK15A-CW2BE---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274373IK15A-CW2BJ---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274463IK15A-CW2BSE---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274553IK15A-CW2BSJ---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274733IK15A-SW2B---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274823IK15A-SW2BS---70
10,500
取扱い終了
返品不可
074274984IK25A-AW2BJ---80
11,200
取扱い終了
返品不可
074275074IK25A-AW2BSJ---80
11,200
取扱い終了
返品不可
074275164IK25A-AW2BSU---80
11,200
取扱い終了
返品不可
074275254IK25A-AW2BU---80
11,200
取扱い終了
返品不可
074275344IK25A-CW2BE---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074275434IK25A-CW2BJ---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074275524IK25A-CW2BSE---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074275684IK25A-CW2BSJ---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074275774IK25A-SW2B---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074275864IK25A-SW2BS---80
11,500
取扱い終了
返品不可
074276135IK40A-AW2BJ---90
12,700
取扱い終了
返品不可
074276225IK40A-AW2BSJ---90
12,700
取扱い終了
返品不可
074276385IK40A-AW2BSU---90
12,700
取扱い終了
返品不可
074276475IK40A-AW2BU---90
12,700
取扱い終了
返品不可
074276565IK40A-CW2BE---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074276655IK40A-CW2BJ---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074276745IK40A-CW2BSE---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074276835IK40A-CW2BSJ---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074276925IK40A-SW2B---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074277085IK40A-SW2BS---90
13,000
取扱い終了
返品不可
074277783IK15GN-AW2BJ---70
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする