スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2IK~

スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2IK~ - オリエンタルモーター
出力(kW)0.006種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)60内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074410532IK6RAW-100J100100
13,750
取扱い終了
返品不可
074410622IK6RAW-100U100110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074410782IK6RAW-12.5J12.5100
12,450
取扱い終了
返品不可
074410872IK6RAW-12.5U12.5110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074410962IK6RAW-120J120100
13,750
取扱い終了
返品不可
074411052IK6RAW-120U120110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074411142IK6RAW-150J150100
13,750
取扱い終了
返品不可
074411232IK6RAW-150U150110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074411322IK6RAW-15J15100
12,450
取扱い終了
返品不可
074411482IK6RAW-15U15110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074411572IK6RAW-180J180100
13,750
取扱い終了
返品不可
074411662IK6RAW-180U180110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074411752IK6RAW-18J18100
12,450
取扱い終了
返品不可
074411842IK6RAW-18U18110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074411932IK6RAW-250J250100
16,750
取扱い終了
返品不可
074412022IK6RAW-250U250110/115
16,750
取扱い終了
返品不可
074412182IK6RAW-25J25100
13,050
取扱い終了
返品不可
074412272IK6RAW-25U25110/115
13,050
取扱い終了
返品不可
074412362IK6RAW-300J300100
16,750
取扱い終了
返品不可
074412452IK6RAW-300U300110/115
16,750
取扱い終了
返品不可
074412542IK6RAW-30J30100
13,050
取扱い終了
返品不可
074412632IK6RAW-30U30110/115
13,050
取扱い終了
返品不可
074412722IK6RAW-360J360100
16,750
取扱い終了
返品不可
074412882IK6RAW-360U360110/115
16,750
取扱い終了
返品不可
074412972IK6RAW-36J36100
13,050
取扱い終了
返品不可
074413062IK6RAW-36U36110/115
13,050
取扱い終了
返品不可
074413152IK6RAW-50J50100
13,750
取扱い終了
返品不可
074413242IK6RAW-50U50110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074413332IK6RAW-5J5100
12,450
取扱い終了
返品不可
074413422IK6RAW-5U5110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074413582IK6RAW-60J60100
13,750
取扱い終了
返品不可
074413672IK6RAW-60U60110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074413762IK6RAW-6J6100
12,450
取扱い終了
返品不可
074413852IK6RAW-6U6110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074413942IK6RAW-7.5J7.5100
12,450
取扱い終了
返品不可
074414032IK6RAW-7.5U7.5110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074414122IK6RAW-75J75100
13,750
取扱い終了
返品不可
074414282IK6RAW-75U75110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074414372IK6RAW-90J90100
13,750
取扱い終了
返品不可
074414462IK6RAW-90U90110/115
13,750
取扱い終了
返品不可
074414552IK6RAW-9J9100
12,450
取扱い終了
返品不可
074414642IK6RAW-9U9110/115
12,450
取扱い終了
返品不可
074414732IK6RCW-100E100220/230
13,950
取扱い終了
返品不可
074414822IK6RCW-100J100100
13,950
取扱い終了
返品不可
074414982IK6RCW-12.5E12.5220/230
12,650
取扱い終了
返品不可
074415072IK6RCW-12.5J12.5100
12,650
取扱い終了
返品不可
074415162IK6RCW-120E120220/230
13,950
取扱い終了
返品不可
074415252IK6RCW-120J120100
13,950
取扱い終了
返品不可
074415342IK6RCW-150E150220/230
13,950
取扱い終了
返品不可
074415432IK6RCW-150J150100
13,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする