スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2RK~

スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 2RK~ - オリエンタルモーター
出力(kW)0.006種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)60内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074418932RK6RAW-100J100100
14,100
取扱い終了
返品不可
074419022RK6RAW-100U100110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074419182RK6RAW-12.5J12.5100
12,800
取扱い終了
返品不可
074419272RK6RAW-12.5U12.5110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074419362RK6RAW-120J120100
14,100
取扱い終了
返品不可
074419452RK6RAW-120U120110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074419542RK6RAW-150J150100
14,100
取扱い終了
返品不可
074419632RK6RAW-150U150110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074419722RK6RAW-15J15100
12,800
取扱い終了
返品不可
074419882RK6RAW-15U15110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074419972RK6RAW-180J180100
14,100
取扱い終了
返品不可
074420062RK6RAW-180U180110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074420152RK6RAW-18J18100
12,800
取扱い終了
返品不可
074420242RK6RAW-18U18110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074420332RK6RAW-250J250100
17,100
取扱い終了
返品不可
074420422RK6RAW-250U250110/115
17,100
取扱い終了
返品不可
074420582RK6RAW-25J25100
13,400
取扱い終了
返品不可
074420672RK6RAW-25U25110/115
13,400
取扱い終了
返品不可
074420762RK6RAW-300J300100
17,100
取扱い終了
返品不可
074420852RK6RAW-300U300110/115
17,100
取扱い終了
返品不可
074420942RK6RAW-30J30100
13,400
取扱い終了
返品不可
074421032RK6RAW-30U30110/115
13,400
取扱い終了
返品不可
074421122RK6RAW-360J360100
17,100
取扱い終了
返品不可
074421282RK6RAW-360U360110/115
17,100
取扱い終了
返品不可
074421372RK6RAW-36J36100
13,400
取扱い終了
返品不可
074421462RK6RAW-36U36110/115
13,400
取扱い終了
返品不可
074421552RK6RAW-50J50100
14,100
取扱い終了
返品不可
074421642RK6RAW-50U50110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074421732RK6RAW-5J5100
12,800
取扱い終了
返品不可
074421822RK6RAW-5U5110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074421982RK6RAW-60J60100
14,100
取扱い終了
返品不可
074422072RK6RAW-60U60110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074422162RK6RAW-6J6100
12,800
取扱い終了
返品不可
074422252RK6RAW-6U6110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074422342RK6RAW-7.5J7.5100
12,800
取扱い終了
返品不可
074422432RK6RAW-7.5U7.5110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074422522RK6RAW-75J75100
14,100
取扱い終了
返品不可
074422682RK6RAW-75U75110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074422772RK6RAW-90J90100
14,100
取扱い終了
返品不可
074422862RK6RAW-90U90110/115
14,100
取扱い終了
返品不可
074422952RK6RAW-9J9100
12,800
取扱い終了
返品不可
074423042RK6RAW-9U9110/115
12,800
取扱い終了
返品不可
074423132RK6RCW-100E100220/230
14,300
取扱い終了
返品不可
074423222RK6RCW-100J100100
14,300
取扱い終了
返品不可
074423382RK6RCW-12.5E12.5220/230
13,000
取扱い終了
返品不可
074423472RK6RCW-12.5J12.5100
13,000
取扱い終了
返品不可
074423562RK6RCW-120E120220/230
14,300
取扱い終了
返品不可
074423652RK6RCW-120J120100
14,300
取扱い終了
返品不可
074423742RK6RCW-150E150220/230
14,300
取扱い終了
返品不可
074423832RK6RCW-150J150100
14,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする