オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3IK~
出力(kW)
0.015
種類
スピードコントロールモーター
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07442733
3IK15RAW-100J
100
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442742
3IK15RAW-100U
100
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442758
3IK15RAW-12.5J
12.5
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442767
3IK15RAW-12.5U
12.5
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442776
3IK15RAW-120J
120
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442785
3IK15RAW-120U
120
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442794
3IK15RAW-150J
150
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442803
3IK15RAW-150U
150
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442812
3IK15RAW-15J
15
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442828
3IK15RAW-15U
15
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442837
3IK15RAW-180J
180
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442846
3IK15RAW-180U
180
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07442855
3IK15RAW-18J
18
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442864
3IK15RAW-18U
18
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07442873
3IK15RAW-250J
250
100
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442882
3IK15RAW-250U
250
110/115
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442898
3IK15RAW-25J
25
100
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442907
3IK15RAW-25U
25
110/115
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442916
3IK15RAW-300J
300
100
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442925
3IK15RAW-300U
300
110/115
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442934
3IK15RAW-30J
30
100
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442943
3IK15RAW-30U
30
110/115
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442952
3IK15RAW-360J
360
100
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442968
3IK15RAW-360U
360
110/115
¥17,550
取扱い終了
返品不可
07442977
3IK15RAW-36J
36
100
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442986
3IK15RAW-36U
36
110/115
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07442995
3IK15RAW-50J
50
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443004
3IK15RAW-50U
50
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443013
3IK15RAW-5J
5
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443022
3IK15RAW-5U
5
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443038
3IK15RAW-60J
60
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443047
3IK15RAW-60U
60
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443056
3IK15RAW-6J
6
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443065
3IK15RAW-6U
6
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443074
3IK15RAW-7.5J
7.5
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443083
3IK15RAW-7.5U
7.5
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443092
3IK15RAW-75J
75
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443108
3IK15RAW-75U
75
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443117
3IK15RAW-90J
90
100
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443126
3IK15RAW-90U
90
110/115
¥14,750
取扱い終了
返品不可
07443135
3IK15RAW-9J
9
100
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443144
3IK15RAW-9U
9
110/115
¥13,450
取扱い終了
返品不可
07443153
3IK15RCW-100E
100
220/230
¥14,950
取扱い終了
返品不可
07443162
3IK15RCW-100J
100
100
¥14,950
取扱い終了
返品不可
07443178
3IK15RCW-12.5E
12.5
220/230
¥13,650
取扱い終了
返品不可
07443187
3IK15RCW-12.5J
12.5
100
¥13,650
取扱い終了
返品不可
07443196
3IK15RCW-120E
120
220/230
¥14,950
取扱い終了
返品不可
07443205
3IK15RCW-120J
120
100
¥14,950
取扱い終了
返品不可
07443214
3IK15RCW-150E
150
220/230
¥14,950
取扱い終了
返品不可
07443223
3IK15RCW-150J
150
100
¥14,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ