オリエンタルモーター
スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 3RK~
出力(kW)
0.015
種類
スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70
内容量
1台
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07443573
3RK15RAW-100J
100
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443582
3RK15RAW-100U
100
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443598
3RK15RAW-12.5J
12.5
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443607
3RK15RAW-12.5U
12.5
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443616
3RK15RAW-120J
120
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443625
3RK15RAW-120U
120
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443634
3RK15RAW-150J
150
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443643
3RK15RAW-150U
150
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443652
3RK15RAW-15J
15
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443668
3RK15RAW-15U
15
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443677
3RK15RAW-180J
180
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443686
3RK15RAW-180U
180
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443695
3RK15RAW-18J
18
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443704
3RK15RAW-18U
18
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443713
3RK15RAW-250J
250
100
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443722
3RK15RAW-250U
250
110/115
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443738
3RK15RAW-25J
25
100
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443747
3RK15RAW-25U
25
110/115
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443756
3RK15RAW-300J
300
100
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443765
3RK15RAW-300U
300
110/115
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443774
3RK15RAW-30J
30
100
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443783
3RK15RAW-30U
30
110/115
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443792
3RK15RAW-360J
360
100
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443808
3RK15RAW-360U
360
110/115
¥17,950
取扱い終了
返品不可
07443817
3RK15RAW-36J
36
100
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443826
3RK15RAW-36U
36
110/115
¥14,450
取扱い終了
返品不可
07443835
3RK15RAW-50J
50
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443844
3RK15RAW-50U
50
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443853
3RK15RAW-5J
5
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443862
3RK15RAW-5U
5
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443878
3RK15RAW-60J
60
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443887
3RK15RAW-60U
60
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443896
3RK15RAW-6J
6
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443905
3RK15RAW-6U
6
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443914
3RK15RAW-7.5J
7.5
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443923
3RK15RAW-7.5U
7.5
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443932
3RK15RAW-75J
75
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443948
3RK15RAW-75U
75
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443957
3RK15RAW-90J
90
100
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443966
3RK15RAW-90U
90
110/115
¥15,150
取扱い終了
返品不可
07443975
3RK15RAW-9J
9
100
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443984
3RK15RAW-9U
9
110/115
¥13,850
取扱い終了
返品不可
07443993
3RK15RCW-100E
100
220/230
¥15,350
取扱い終了
返品不可
07444002
3RK15RCW-100J
100
100
¥15,350
取扱い終了
返品不可
07444018
3RK15RCW-12.5E
12.5
220/230
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07444027
3RK15RCW-12.5J
12.5
100
¥14,050
取扱い終了
返品不可
07444036
3RK15RCW-120E
120
220/230
¥15,350
取扱い終了
返品不可
07444045
3RK15RCW-120J
120
100
¥15,350
取扱い終了
返品不可
07444054
3RK15RCW-150E
150
220/230
¥15,350
取扱い終了
返品不可
07444063
3RK15RCW-150J
150
100
¥15,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ