スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 4IK~

スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 4IK~ - オリエンタルモーター
出力(kW)0.025種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074444134IK25RAW-100J100100
15,550
取扱い終了
返品不可
074444224IK25RAW-100U100110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074444384IK25RAW-12.5J12.5100
14,250
取扱い終了
返品不可
074444474IK25RAW-12.5U12.5110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074444564IK25RAW-120J120100
15,550
取扱い終了
返品不可
074444654IK25RAW-120U120110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074444744IK25RAW-150J150100
15,550
取扱い終了
返品不可
074444834IK25RAW-150U150110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074444924IK25RAW-15J15100
14,250
取扱い終了
返品不可
074445084IK25RAW-15U15110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074445174IK25RAW-180J180100
15,550
取扱い終了
返品不可
074445264IK25RAW-180U180110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074445354IK25RAW-18J18100
14,250
取扱い終了
返品不可
074445444IK25RAW-18U18110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074445534IK25RAW-250J250100
18,550
取扱い終了
返品不可
074445624IK25RAW-250U250110/115
18,550
取扱い終了
返品不可
074445784IK25RAW-25J25100
14,850
取扱い終了
返品不可
074445874IK25RAW-25U25110/115
14,850
取扱い終了
返品不可
074445964IK25RAW-300J300100
18,550
取扱い終了
返品不可
074446054IK25RAW-300U300110/115
18,550
取扱い終了
返品不可
074446144IK25RAW-30J30100
14,850
取扱い終了
返品不可
074446234IK25RAW-30U30110/115
14,850
取扱い終了
返品不可
074446324IK25RAW-360J360100
18,550
取扱い終了
返品不可
074446484IK25RAW-360U360110/115
18,550
取扱い終了
返品不可
074446574IK25RAW-36J36100
14,850
取扱い終了
返品不可
074446664IK25RAW-36U36110/115
14,850
取扱い終了
返品不可
074446754IK25RAW-50J50100
15,550
取扱い終了
返品不可
074446844IK25RAW-50U50110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074446934IK25RAW-5J5100
14,250
取扱い終了
返品不可
074447024IK25RAW-5U5110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074447184IK25RAW-60J60100
15,550
取扱い終了
返品不可
074447274IK25RAW-60U60110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074447364IK25RAW-6J6100
14,250
取扱い終了
返品不可
074447454IK25RAW-6U6110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074447544IK25RAW-7.5J7.5100
14,250
取扱い終了
返品不可
074447634IK25RAW-7.5U7.5110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074447724IK25RAW-75J75100
15,550
取扱い終了
返品不可
074447884IK25RAW-75U75110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074447974IK25RAW-90J90100
15,550
取扱い終了
返品不可
074448064IK25RAW-90U90110/115
15,550
取扱い終了
返品不可
074448154IK25RAW-9J9100
14,250
取扱い終了
返品不可
074448244IK25RAW-9U9110/115
14,250
取扱い終了
返品不可
074448334IK25RCW-100E100220/230
15,850
取扱い終了
返品不可
074448424IK25RCW-100J100100
15,850
取扱い終了
返品不可
074448584IK25RCW-12.5E12.5220/230
14,550
取扱い終了
返品不可
074448674IK25RCW-12.5J12.5100
14,550
取扱い終了
返品不可
074448764IK25RCW-120E120220/230
15,850
取扱い終了
返品不可
074448854IK25RCW-120J120100
15,850
取扱い終了
返品不可
074448944IK25RCW-150E150220/230
15,850
取扱い終了
返品不可
074449034IK25RCW-150J150100
15,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする