スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 4RK~

スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 4RK~ - オリエンタルモーター
出力(kW)0.025種類スピードコントロールモーター/レバーシブルモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80内容量1台
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074452534RK25RAW-100J100100
16,000
取扱い終了
返品不可
074452624RK25RAW-100U100110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074452784RK25RAW-12.5J12.5100
14,700
取扱い終了
返品不可
074452874RK25RAW-12.5U12.5110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074452964RK25RAW-120J120100
16,000
取扱い終了
返品不可
074453054RK25RAW-120U120110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074453144RK25RAW-150J150100
16,000
取扱い終了
返品不可
074453234RK25RAW-150U150110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074453324RK25RAW-15J15100
14,700
取扱い終了
返品不可
074453484RK25RAW-15U15110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074453574RK25RAW-180J180100
16,000
取扱い終了
返品不可
074453664RK25RAW-180U180110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074453754RK25RAW-18J18100
14,700
取扱い終了
返品不可
074453844RK25RAW-18U18110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074453934RK25RAW-250J250100
19,000
取扱い終了
返品不可
074454024RK25RAW-250U250110/115
19,000
取扱い終了
返品不可
074454184RK25RAW-25J25100
15,300
取扱い終了
返品不可
074454274RK25RAW-25U25110/115
15,300
取扱い終了
返品不可
074454364RK25RAW-300J300100
19,000
取扱い終了
返品不可
074454454RK25RAW-300U300110/115
19,000
取扱い終了
返品不可
074454544RK25RAW-30J30100
15,300
取扱い終了
返品不可
074454634RK25RAW-30U30110/115
15,300
取扱い終了
返品不可
074454724RK25RAW-360J360100
19,000
取扱い終了
返品不可
074454884RK25RAW-360U360110/115
19,000
取扱い終了
返品不可
074454974RK25RAW-36J36100
15,300
取扱い終了
返品不可
074455064RK25RAW-36U36110/115
15,300
取扱い終了
返品不可
074455154RK25RAW-50J50100
16,000
取扱い終了
返品不可
074455244RK25RAW-50U50110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074455334RK25RAW-5J5100
14,700
取扱い終了
返品不可
074455424RK25RAW-5U5110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074455584RK25RAW-60J60100
16,000
取扱い終了
返品不可
074455674RK25RAW-60U60110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074455764RK25RAW-6J6100
14,700
取扱い終了
返品不可
074455854RK25RAW-6U6110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074455944RK25RAW-7.5J7.5100
14,700
取扱い終了
返品不可
074456034RK25RAW-7.5U7.5110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074456124RK25RAW-75J75100
16,000
取扱い終了
返品不可
074456284RK25RAW-75U75110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074456374RK25RAW-90J90100
16,000
取扱い終了
返品不可
074456464RK25RAW-90U90110/115
16,000
取扱い終了
返品不可
074456554RK25RAW-9J9100
14,700
取扱い終了
返品不可
074456644RK25RAW-9U9110/115
14,700
取扱い終了
返品不可
074456734RK25RCW-100E100220/230
16,300
取扱い終了
返品不可
074456824RK25RCW-100J100100
16,300
取扱い終了
返品不可
074456984RK25RCW-12.5E12.5220/230
15,000
取扱い終了
返品不可
074457074RK25RCW-12.5J12.5100
15,000
取扱い終了
返品不可
074457164RK25RCW-120E120220/230
16,300
取扱い終了
返品不可
074457254RK25RCW-120J120100
16,300
取扱い終了
返品不可
074457344RK25RCW-150E150220/230
16,300
取扱い終了
返品不可
074457434RK25RCW-150J150100
16,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする