スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 5IK~

スピードコントロールモーター KⅡシリーズ用ギヤヘッド(コンビタイプ) 5IK~ - オリエンタルモーター
出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90内容量1台
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074460935IK40RAW-100J100100
18,250
取扱い終了
返品不可
074461025IK40RAW-100U100110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074461185IK40RAW-12.5J12.5100
16,950
取扱い終了
返品不可
074461275IK40RAW-12.5U12.5110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074461365IK40RAW-120J120100
18,250
取扱い終了
返品不可
074461455IK40RAW-120U120110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074461545IK40RAW-150J150100
18,250
取扱い終了
返品不可
074461635IK40RAW-150U150110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074461725IK40RAW-15J15100
16,950
取扱い終了
返品不可
074461885IK40RAW-15U15110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074461975IK40RAW-180J180100
18,250
取扱い終了
返品不可
074462065IK40RAW-180U180110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074462155IK40RAW-18J18100
16,950
取扱い終了
返品不可
074462245IK40RAW-18U18110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074462335IK40RAW-250J250100
23,850
取扱い終了
返品不可
074462425IK40RAW-250U250110/115
23,850
取扱い終了
返品不可
074462585IK40RAW-25J25100
17,650
取扱い終了
返品不可
074462675IK40RAW-25U25110/115
17,650
取扱い終了
返品不可
074462765IK40RAW-300J300100
23,850
取扱い終了
返品不可
074462855IK40RAW-300U300110/115
23,850
取扱い終了
返品不可
074462945IK40RAW-30J30100
17,650
取扱い終了
返品不可
074463035IK40RAW-30U30110/115
17,650
取扱い終了
返品不可
074463125IK40RAW-36J36100
17,650
取扱い終了
返品不可
074463285IK40RAW-36U36110/115
17,650
取扱い終了
返品不可
074463375IK40RAW-50J50100
18,250
取扱い終了
返品不可
074463465IK40RAW-50U50110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074463555IK40RAW-5J5100
16,950
取扱い終了
返品不可
074463645IK40RAW-5U5110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074463735IK40RAW-60J60100
18,250
取扱い終了
返品不可
074463825IK40RAW-60U60110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074463985IK40RAW-6J6100
16,950
取扱い終了
返品不可
074464075IK40RAW-6U6110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074464165IK40RAW-7.5J7.5100
16,950
取扱い終了
返品不可
074464255IK40RAW-7.5U7.5110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074464345IK40RAW-75J75100
18,250
取扱い終了
返品不可
074464435IK40RAW-75U75110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074464525IK40RAW-90J90100
18,250
取扱い終了
返品不可
074464685IK40RAW-90U90110/115
18,250
取扱い終了
返品不可
074464775IK40RAW-9J9100
16,950
取扱い終了
返品不可
074464865IK40RAW-9U9110/115
16,950
取扱い終了
返品不可
074464955IK40RCW-100E100220/230
18,550
取扱い終了
返品不可
074465045IK40RCW-100J100100
18,550
取扱い終了
返品不可
074465135IK40RCW-12.5E12.5220/230
17,250
取扱い終了
返品不可
074465225IK40RCW-12.5J12.5100
17,250
取扱い終了
返品不可
074465385IK40RCW-120E120220/230
18,550
取扱い終了
返品不可
074465475IK40RCW-120J120100
18,550
取扱い終了
返品不可
074465565IK40RCW-150E150220/230
18,550
取扱い終了
返品不可
074465655IK40RCW-150J150100
18,550
取扱い終了
返品不可
074465745IK40RCW-15E15220/230
17,250
取扱い終了
返品不可
074465835IK40RCW-15J15100
17,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする