電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体

電磁ブレーキ付モーター BHシリーズ モーター単体 - オリエンタルモーター
出力(kW)0.2種類汎用モーターブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付モーター取付角寸法(mm)104配線方式端子箱付内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
電流(A)
電圧(V)
電源
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07475536BHI62SMT-A50/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相1250/1500/1550/1600
48,800
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
07475545BHI62SMT-G250/60/60/601.1/1.1/0.95/0.95200/200/220/230三相1250/1500/1550/1600
46,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
07475457BHI62AMT-A50/603.1/3.3100単相1250/1500
43,600
取扱い終了
返品不可
07475466BHI62AMT-G250/603.1/3.3100単相1250/1500
41,900
取扱い終了
返品不可
07475475BHI62CMT-A50/601.6/1.7200単相1250/1500
44,300
取扱い終了
返品不可
07475484BHI62CMT-G250/601.6/1.7200単相1250/1500
42,500
取扱い終了
返品不可
07475493BHI62EMT-A50/60/50/601.5/1.5/1.5/1.5220/220/230/230単相1250/1500/1250/1500
44,300
取扱い終了
返品不可
07475502BHI62EMT-G250/60/50/601.5/1.5/1.5/1.5220/220/230/230単相1250/1500/1250/1500
42,500
取扱い終了
返品不可
07475518BHI62FMT-A60/603/3110/115単相1500/1500
43,600
取扱い終了
返品不可
07475527BHI62FMT-G260/603/3110/115単相1500/1500
41,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする