曜日別特売

グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式)

グローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式) - モトユキグローバルソー アスファルト/コンクリート用ダイヤモンドカッター(湿式) - モトユキ

汎用性の高い道路切断用ブレード。
SPチップが基板の摩耗を防止。

用途土木用。適合材アスファルト、コンクリートなどの切断・溝入れ適合機種エンジンカッター穴径(Φmm)27ダイヤ層幅(mm)6.0内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08424194GK-10257272.6
45,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08424203GK-12317273.1
46,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
08424212GK-14368273.1
65,600
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
08424228GK-16418273.2
79,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
08424237GK-18469273.2
102,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする