グローバルソー樹脂用チップソー

グローバルソー樹脂用チップソー - モトユキグローバルソー樹脂用チップソー - モトユキ
(1件のレビュー)

塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。
鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。
軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。

用途塩ビ・プラスチック用。穴径(Φmm)25.4歯数100適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08424325GTS-EP-255-1002552.0
45,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
08424334GTS-EP-305-1003052.4
51,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
08424343GTS-EP-355-1003553.0
56,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
08424316GTS-EP-203-1002031.8
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424316
2017-01-15
用途: アクリル板の切断
ニューライフ

アクリルが、びっくりするほど綺麗に切れます。
切断した小口はピカピカです。切削くずもあまり飛びません。
他のメーカより値段が高くて、かなり迷いましたが、値段の価値は十分にあります。
どんな工夫があるのか?チップの材質、角度、形状、研磨の仕方等特徴を教えて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする