曜日別特売

グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー

グローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー - モトユキグローバルソー天然石吹付金属屋根瓦切断用チップソー - モトユキ

天然石吹付金属屋根瓦がキレイにスイスイ長切れ。
薄刃設計で切削抵抗を低減しました。切り始めから折り曲げ部まで軽快にスイスイと長切れします。
刃先に高硬度の高靱性の特殊チップを採用しました。タフな刃先は引っかかりやバタつきにも強く、欠けや割れのダメージが少なくなりました。
天然石とガルバリウム鋼板のハイブリット材に最適な刃数・刃先角度のコンビネーションにより、バリの発生を抑制します。

用途天然石吹付金属屋根瓦用。適合材天然石吹付金属屋根瓦(オベロン、コロナ、アンバサダー、かわらS、Tルーフ、ローザルーフなど)穴径(Φmm)20適合機種集じん・防じんマルノコ本体厚さ(mm)1.0刃厚(mm)1.2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
最高使用回転速度(min-1)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08424614TN-12528960012520
5,500
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
08424605TN-100221300010020
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 天然石吹付金属屋根瓦用 チップソー TN
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする