セレクト100 キッチンバサミ

セレクト100 キッチンバサミ - 貝印セレクト100 キッチンバサミ - 貝印
(2件のレビュー)

細刃と太刃を組み合わせ、丈夫で鋭い切れ味を実現しました。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)213×90×15材質刃:ステンレス刃物鋼、かしめ部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度130度)質量(g)122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497516DH-3005
2,800
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497516
2025-04-17
用途: 食品のカット
株式会社カタクラ

問い合わせの結果、ポジティブリストに関する証明書または品質保証書または自己宣言書の発行には対応していないとの事でした。モノタロウさんに丁寧にご対応頂き感謝いたします。

対象商品 : 07497516
2020-09-23
用途: 食事づくりに。
サービス業

切れ味最高!買ってよかった!分解してあらえるので衛生的で気に入っています*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする