セレクト100 うろことり

セレクト100 うろことり - 貝印セレクト100 うろことり - 貝印
(4件のレビュー)

うろこの飛びにくいカバー付き。
ステンレス一体型のうろこ取りです。

材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂質量(g)87寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07497577DH-3016
1,000
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07497577
2022-06-07
用途: 魚のウロコ取

ウロコが飛び散らなくて本当に助かってます。
値段通りだと思います。

対象商品 : 07497577
2020-02-29
用途: 魚のうろことり
金融・保険業

とても便利です。
あらゆるところに飛び散るということがありません。
洗いやすいシンプルな形状が良いです。
先が細く細かいギザギザがついているので
先端がお魚の細部まで届き、よくとれます。
とがったひれで指を怪我するリスクも減る気がします

対象商品 : 07497577
2017-03-09
用途: 魚のうろこ取り
サービス業

海上釣堀で釣った鯛6匹、シマアジ2匹のうろこ取りに使ってみました。今までは、百均で買ったものを使っていましたが、傷んだため、該商品を購入しました。
思ってたより大型で、鯛などの大きなうろこも容易に取れます。
重宝するのは、先端の尖った三角形の部分で、ここの小さいギザギザで、鯛のヒレのキワの取り難いところ、また内臓の血合いの掃除も楽にできます。更にシマアジのような小さいうろこも、先端の三角形の部分で容易に取れました。
カタログ上で色々な商品を比較検討した結果選んだ一品だったから、納得しています。
ただ、付属のプラスチックのカバーは、未だ使っていませんので、効果の程は不明です。

対象商品 : 07497577
2017-03-26
用途: 魚の鱗取り
農・林・水産業

思っていたより簡単に鱗が取れたので満足してます。これまでのは業務用で鱗が飛び散って大変でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする