曜日別特売

ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット

ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット - レインボープロダクツ
(21件のレビュー)

プラスチック製ピニオンギヤのセット。0.5モジュールの8歯/10歯/12歯が各1個ずつ。マブチモーターに適合します。

モジュール0.5歯数8/10/12外径(mm)(8歯)約5、(10歯)約6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0750397491604
80
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0750397491604127059299160491604 ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット ロボテナ 12705929ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セットロボテナ1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07503974
2022-12-15
用途: オモチャの修理

修理を諦めていたのですが、使えそうな部品だったので購入しました
無事修理出来ました 素晴らしい品揃えです

対象商品 : 07503974
2022-08-29
用途: トミカの修理に

トミカの電動で動くおもちゃの修理に使いました。価格も良心的で、歯数も3種類入っているのでとても助かります。修理が成功したので、子供が喜んでくれましたし、また他のおもちゃも修理したくなりました。オススメです。

対象商品 : 07503974
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 07503974
2022-08-29
用途: おもちゃギーアボクス
製造業

特に問題はありませんでした。1Wまでメカニカルパワーを伝えます。

対象商品 : 07503974
2022-04-15
用途: おもちゃの中のギアの補修

おもちゃの部品で、劣化で割れてしまい、単品が欲しかったのだが、なかなかないので助かった。

対象商品 : 07503974
2020-04-17
用途: バイクのメーター修理
卸売・小売業

セット品というところが少し気になりますが、品質、精度とも全く問題ありません。
どうせなら13Tもセットしてほしいところ…日本じゃ需要がないかな…。

1が参考にしています
対象商品 : 07503974
2020-05-19
用途: ロボット

安くて、高品質で助かります。バラ売りして頂けると更に良いです。

対象商品 : 07503974
2019-11-25
用途: 玩具の修理
製造業

10歯のピニオンギアが欲しかったので購入しました。
無事、玩具の修理ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする